曜日別特売
3512-05-HR ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273600

3512-05-HR ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273600
3512-05-HR ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273600

ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード61273600品番3512-05-HR
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ
全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。
コンタミネーション防止に適したデザインです。
ヒンジラックタイプ
未滅菌
ローリテンションタイプ
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする