曜日別特売
3552-HR ARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3552-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273855

3552-HR ARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3552-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273855
3552-HR ARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3552-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61273855

ARTマイクロポイントチップ ART200 -200μl ラック 3552-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード61273855品番3552-HR
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,639
販売価格(税別)
32,399

先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
ヒンジラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3778-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする