曜日別特売
3590 ARTマイクロポイントチップ ART1000G -1000μl バルク 3590シリーズ Thermo Fisher Scientific 61273934

ARTマイクロポイントチップ ART1000G -1000μl バルク 3590シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(1000本)
内容量1個(1000本)注文コード61273934品番3590
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,223
販売価格(税別)
3,839

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。
目盛のないシンプルな広口タイプ
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:85.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3778-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする