390107 リザーバー 4レーン 292ml 390107シリーズ Porvair 61275264

リザーバー 4レーン 292ml 390107シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×25枚)注文コード61275264品番390107
参考基準価格(税別)¥326,800販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

4レーン:292ml(1レーン:73ml)
大容量のディープウェルプレート形状4レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:292ml(1レーン:73ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラルアズワン品番65-3781-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする