ビーエム機器
リザーバー 12レーン 60ml B-0817-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×20枚)
注文コード
61279139
品番
B-0817-1
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥189,199
販売価格(税別)
¥
171,999
バスケットに入れる
12レーン:60ml(1レーン5ml)
1レーンごとに番号が透明に印字されています。
フタ付で一時的な保存に最適
G滅菌済・個装
フタ付で一時的な保存に適しています。
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3800-90