BM-0851-2 リザーバー 1レーン 50ml 未滅菌 BM-0851-2シリーズ ビーエム機器 61279437

リザーバー 1レーン 50ml 未滅菌 BM-0851-2シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×100枚)注文コード61279437品番BM-0851-2
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

1レーン:50ml
大容量50mlのスタンダードタイプです。
サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:50ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x82.5x29mm●色:白アズワン品番65-3802-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする