BM-15F リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器 61279516

リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード61279516品番BM-15F
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。

仕様●5000本(500×10pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3803-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする