T-50 ハンドインパルス テクノインパルス 61283287

T-50 ハンドインパルス テクノインパルス 61283287
T-50 ハンドインパルス テクノインパルス 61283287

ハンドインパルス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台(2mm×500mm)注文コード61283287品番T-50
参考基準価格(税別)¥18,340販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シール幅50センチ。
米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。
平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。
シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。

セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻寸法(mm)72×530×20質量(g)320電圧(V)100電力(W)500シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする