テクノインパルス
クリップシーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台(2mm×400mm)
注文コード
61283296
品番
A-1
参考基準価格(税別)
¥15,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
40センチ幅のシールができます。
米袋など幅広の重量物が簡単にシールできます。 中空でも使えるので、重量物を動かす必要も無くとても便利です。
セット内容
クリップシーラーA-1本体、フッ素樹脂テープ2.5m巻
寸法(mm)
72×430×47
質量(g)
300
電圧(V)
100
電力(W)
400
シール長さ(mm)
400
シール幅(mm)
2
機能
溶着