代表画像
マスプロ電工
マスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61283339
品番
M298Z
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法違い 相当品
仕様
マスト(Φ):31.8
材質
超防錆メッキ鋼 ZAM
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)