- 角底紙袋 モノタロウ 61283479

- 角底紙袋 モノタロウ 61283479
- 角底紙袋 モノタロウ 61283479
- 角底紙袋 モノタロウ 61283479
モノタロウ

角底紙袋

(17件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
マチ(mm)90
内容量1パック(100枚)注文コード61283479品番-
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。

用途
包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
幅(mm)150茶無地高さ(mm)280紙厚(g/m2)50マチ(mm)90
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児や子供が袋をかぶって遊ばないよう、使用・保管にはご注意ください。
※突起物や、重い物を入れると破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※水に濡らさないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 梱包材
製造業

毎月発注しております。
箱サイズにぴったりで作業しやすく、梱包袋として使用しています。
紙も厚く、しっかりしていて、毎日50個くらい発送しておりますが
クレームもなく利用させていただいております。

1が参考にしています
2026-02-03
用途: 小売り用
製造業

少数の小売りのために購入。
問題なく使えている。
なんなら背はもう少し低くてもいい。

対象商品 : 61283454
2026-02-03
用途: 商品を入れるのに使用
飲食業

紙質が強すぎず軽くてちょうど良いです。大きさも色々あって使い分けれて、助かっています。

対象商品 : 61283497
2025-12-21
用途: デザートのテイクアウト用
有限会社鮨半飲食業

思ったよりも紙質がしっかりしていて、若干の重量感があるものでも使用できました。

対象商品 : 61283454
2025-10-10
用途: たい焼きを入れる
飲食業

お持ち帰り用に1個から3個程、包装に使用しています。
とてもちょうど良いです。

対象商品 : 61283454
2025-06-13
用途: テイクアウトのドリンクを入れる袋として
Cafe Karanos飲食業

サイズ展開が豊富で、価格も安いため使いやすく、とても気に入っています。紙の厚さに関しては、薄すぎず、厚すぎずといった感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 61283506
2025-07-10
用途: 焼き菓子テイクアウトよう
卸売・小売業

マチがあり、カットシフォンを入れてお渡しするのに
ぴったりです。フィナンシェやクッキーなども。
厚みがあるので安心です★お安い!

対象商品 : 61283470
2025-06-05
用途: お店のテイクアウト
飲食業

味付けお肉のテイクアウト時、外袋で使用しています。
丈夫ですし、長年使わせてもらっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする