ナカバヤシ
USB2.04ポートハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61283655
品番
UH-2624BK
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
80cmロングケーブル。
仕様
●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
バスパワー
対応OS
Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USBポートが正常に使用できるパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×31×13
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
ケーブル長(cm)
80
インターフェイス-アップストリーム
(PC側)Type-Aオス
インターフェイス-ダウンストリーム
(接続機器側)Type-Aメス×4