曜日別特売
AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996

AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996
AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996
AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996
AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996
AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996
AC-XP54 PB BL Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ 61283996

Xperia5Ⅳ ソフトレザー手帳型ケース

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード61283996品番AC-XP54 PB BL
販売価格(税込)¥2,981
販売価格(税別)
2,710

Xperia 5Ⅳ専用レザー調手帳型ケース。操作の邪魔にならずスピーディに開閉できる小型マグネットベルト採用。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに魅せるデザインでビジネス・プライベートシーンを問わずご利用いただけます。内側にカードポケット付き。

適合機種Xperia 5Ⅳ材質PU、TPUブルータイプマグネットベルト付き手帳型RoHS指令(10物質対応)対応特性カードポケット×2、ストラップホール、マグネット付
関連資料:(0.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61283996
2026-01-31
用途: 個人的に使用
その他業種

軽くて使いやすい、収納がしやすくケイタイ電話の使い方が楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする