曜日別特売
DH65C【ワケあり】 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業 61284599

DH65C【ワケあり】 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業 61284599
DH65C【ワケあり】 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業 61284599
DH65C【ワケあり】 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業 61284599

複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)65トラスコ品番353-6513質量(g)270注文コード61284599品番DH65C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥10,549
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9009,590

DH65用

商品状態※理由あり(未使用・未開封)刃径(Φmm)65刃長(mm)65特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番353-6513質量(g)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07588332
2025-10-28
用途: ガス工事
有限会社佐々木設備

安定の使い心地です。
ほかではなかなかみつからないので、頼りにしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする