MAD MAX(マッドマックス)
IXIL HARLEY DAVIDSON X350 スリップオンマフラー RCR ヘキサコーン
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61285299
品番
IX-GQ1210C
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
サイレンサー(1ユニット)のみの寸法・重量です。
用途
オートバイ用
適合
HARLEY DAVIDSON X350
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
約320
形状
ヘキサコーン
質量(g)
約1280
タイプ
【マフラー】RCR
コンプリート
カーボンファイバー
注意
※注意事項
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程お時間がかかります。メーカーが納期遅延する場合も御座いますので、予めご了承下さい。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
キャンセル不可