曜日別特売
65161 のび助両方向式尺目 シンワ 61286620

代表画像

のび助両方向式尺目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番162-8807
内容量1本注文コード61286620品番65161
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途内装用工事、インテリア施工、建具取付トラスコ品番162-8807材質(本体)アルミ寸法最大:6尺3寸、最小:2尺3寸本体寸法(mm)26×17材質(テープ)スチール全長精度(mm)±0.6
注意
※本体に強い衝撃等を与えないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする