エフピコ
T-ティアラ角 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×20袋)
長辺(mm)
301
301
287
221
248
171
高さ(mm)
43
43
48
短辺(mm)
214
214
157
174
223
144
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×8袋)
注文コード
61291109
品番
30-21 OPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
催事
材質
OPS
高さ(mm)
43
質量(g)
23.2
短辺(mm)
214
長辺(mm)
301
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980