F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ Eシリーズ(オイルホール付)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
刃径(mm)
7.33
7.325
7.33
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
61292616
品番
CE6.730H
参考基準価格(税別)
¥56,670
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
オイルホールの効果により、切屑の排出性が向上し、安定した完全止り穴加工が可能です。
新高剛性刃型を採用し、耐久性が向上しております。
用途
完全止り穴用。
仕様
ストレート刃 DLCコーティング
トラスコ品番
523-3342
刃数
6枚
全長(mm)
130
公差
寸法:0~+0.005
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.33
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません