曜日別特売
CP10.320 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 61293115

超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1箱(3本)刃径(mm)7.615刃長(mm)25注文コード61293115品番CP10.320
参考基準価格(税別)¥99,660販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。
ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。

用途高速加工用。仕様ストレート刃 DLCコーティングトラスコ品番525-5434刃数6枚全長(mm)130公差寸法:0~+0.005刃長(mm)25シャンク径(mm)12刃径(mm)7.615

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする