曜日別特売
X2-B-011H3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61299228

X2-B-011H3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61299228
X2-B-011H3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61299228
X2-B-011H3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61299228
X2-B-011H3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61299228
X2-B-011H3 Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタ 61299228

Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容請求書在中
請求書在中
見積書在中
仕切書在中
納品書在中
注文書在中
カタログ在中
案内状在中
領収書在中
保証書在中
銀行渡り
速達
簡易書留 枠なし
簡易書留 角丸枠
転送不要
特定記録 角丸枠
特定記録 枠なし
社外秘
コピー厳禁
折曲厳禁
取扱注意
割れ物注意
FAX済
TEL済
処理済
未処理
入力済
記入済
再発行
FAXED
SAMPLE
インク色藍色
内容量1個注文コード61299228品番X2-B-011H3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。
ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。
キャップを外す手間なく、スマートになつ印。
インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容請求書在中シリーズXスタンパー商品番号115インク色藍色アズワン品番65-0351-85配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※従来のXスタンパー用補充インキ(XLR-11、XLR-20、XLR-30、XLR-60N)はご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 封緘作業に
運輸・通信業

シャチハタ製でとても押しやすく、陰影もきれいです。
替えのインクが専用のものとなりますのでコスト面が少しかさみます。

対象商品 : 61299228
2023-10-20
用途: 顧客に請求書を送付するとき
建設業・工事業

キャップレスなので、ケースにしまう手間が省ける。
インクの色も見やすくて良いと思う。

対象商品 : 61299368
2022-12-11
用途: FAXの済スタンプに共有している。
斎藤園芸農・林・水産業

今まではFAXを送信した事が曖昧になる時が多々ありましたがこのスタンプで誰でも共有することが出来るようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 61299203
2022-01-20
用途: 封筒に捺印
株式会社中田工業

素晴らしいです。スタンプを下に押すと下のカバーが観音開きに開くのでカバーを外す手間が省けます。気持ちよく仕事ができるので、こういうアイディア商品は大好きです。でも私的には藍色というより青に近い色なので、もう少し濃い色の方が好みです。

1が参考にしています
対象商品 : 61299386
2022-02-12
用途: 事務所用に使用しています。
サービス業

蓋を外す手間もなく、すぐに使用できるのでとても便利です。インクも綺麗に押せるのでまた必要なときはこちらと同じ種類を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする