MCC804-1 コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ) 61300637

※メイン画像

コンパクトクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード61300637品番MCC804-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。

用途
作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。
トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18
注意
※故障の原因となりますので、ひも状や液体物の清掃には使用しないで下さい。※溜まったゴミ等を長期間放置しますと悪臭やカビの原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする