曜日別特売
62613105 バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード バーテック 61300804

※メイン画像

62613105 バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード バーテック 61300804
62613105 バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード バーテック 61300804

バーキュート衛生管理用ホウキSUS柄ハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番202-0008
内容量1箱(5本)注文コード61300804品番62613105
参考基準価格(税別)¥23,628販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

HACCP対応です。軽くて使いやすいほうきです。用途に合わせてはハードとソフトの2種類を用意しています。耐熱温度は120℃です。毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。金属部は錆に強いステンレスを採用しています。5色展開によりゾーン分けに対応しています。

トラスコ品番202-0008質量(g)1165アズワン品番64-9295-53繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする