※メイン画像

61420401 バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック 61300953 61420401 バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック 61300953

バーキュート パイプクリーンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61300953 品番 61420401
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。

トラスコ品番201-6922 長さ(mm)155 質量(g)32 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)150 外径(mm)62Φ アズワン品番64-9294-56 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする