曜日別特売
62605101 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301093

※代表画像

62605101 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301093
62605101 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301093

B45 交換用ブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード61301093品番62605101
参考基準価格(税別)¥4,104販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)114耐熱温度(℃)120材質(毛)PBT線径(mm)0.35トラスコ品番201-8421繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする