曜日別特売
62605201 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301109

※代表画像

62605201 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301109
62605201 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301109

B45 交換用ブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード61301109品番62605201
参考基準価格(税別)¥4,104販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)114耐熱温度(℃)120材質(毛)PBT線径(mm)0.35トラスコ品番202-0009アズワン品番64-9295-20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする