曜日別特売
62605205 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301118

※代表画像

62605205 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301118
62605205 B45 交換用ブラシ ソフト バーテック 61301118

B45 交換用ブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(5本)
内容量1箱(5本)注文コード61301118品番62605205
参考基準価格(税別)¥16,548販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)570耐熱温度(℃)120材質(毛)PBT線径(mm)0.35トラスコ品番202-0001アズワン品番64-9295-21繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする