※代表画像
バーテック
B45 交換用ブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
1本
1箱(5本)
色
緑
赤
青
黄
緑
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301154
品番
62605405
参考基準価格(税別)
¥16,548
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(g)
570
色
緑
耐熱温度(℃)
120
材質(毛)
PBT
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
201-8430
アズワン品番
64-9295-25
繰り返し・詰め替え
対応