※代表画像
バーテック
B45 交換用ブラシ ソフト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(5本)
色
白
赤
青
黄
緑
白
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61301163
品番
62605501
参考基準価格(税別)
¥4,104
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
114
色
白
耐熱温度(℃)
120
材質(毛)
PBT
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
202-1672
繰り返し・詰め替え
対応