曜日別特売
63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434

※メイン画像

63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434
63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434
63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434
63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434
63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434
63111105 バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード バーテック 61301434

バーキュートほうき クネットタイプ幅広 ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード61301434品番63111105
参考基準価格(税別)¥33,396販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番201-8477質量(g)1955材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120アズワン品番64-9296-32線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする