63112301 バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ソフト バーテック 61301504

※メイン画像

63112301 バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ソフト バーテック 61301504
63112301 バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ソフト バーテック 61301504

バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ソフト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード61301504品番63112301
参考基準価格(税別)¥7,416販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
トラスコ品番202-1680質量(g)360材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120アズワン品番64-9296-45線径(mm)0.35繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする