※メイン画像
バーテック
バーキンタほうき クネットタイプ短柄 ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(5本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61301644
品番
63113601
参考基準価格(税別)
¥9,768
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
202-1621
質量(g)
347
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-5184-85
線径(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。