LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299

LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299
LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299
LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299
LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299
LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299
LM3150C 裁断機付きラミネーター AURORA(オーロラジャパン) 61302299

裁断機付きラミネーター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61302299品番LM3150C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。

適合サイズA3連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61302299
2023-03-13
用途: 掲示物の作成
建設業・工事業

A3のラミネートが多いのですが、左右の余裕が今まで使用していたラミネーターよりあるので、最初の入れ方が悪く途中で曲がっていくことも減りました。また、リリースレバーもあるので、入れる時に失敗した時に活躍しています。

2が参考にしています
対象商品 : 61302299
2022-10-18
用途: 社内カレンダー等の保存
製造業

小さめの物を加工する際、カッターがついているとやはり便利でした。

2が参考にしています
2021-09-02
用途: 記念の絵をラミネートしました。
St.Beam医療・福祉・介護関連業

100と150が使用出来、ローラーの引き込み速度や引き込みも満足です。裁断機付きで、角のカッターも付いている優れ物です。その上、価格も良心的で大満足です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする