曜日別特売
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595

※代表画像

SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595
SSR04010JS ACR40 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル 61303595

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)DC:4.01
DC:4.01
DC:2.97
DC:2.98
DC:2.99
DC:3
DC:3.01
DC:3.02
DC:3.03
DC:3.97
DC:3.98
DC:3.99
DC:4
DC:4.02
DC:4.03
DC:4.97
DC:4.98
DC:4.99
DC:5
DC:5.01
DC:5.02
DC:5.03
DC:5.97
DC:5.98
DC:5.99
DC:6
DC:6.01
DC:6.02
DC:6.03
DC:6.97
DC:6.98
DC:6.99
DC:7
DC:7.01
DC:7.02
DC:7.03
DC:7.97
DC:7.98
DC:7.99
DC:8
DC:8.01
DC:8.02
DC:8.03
DC:8.97
DC:8.98
DC:8.99
DC:9
DC:9.01
DC:9.02
DC:9.03
DC:9.97
DC:9.98
DC:9.99
DC:10
DC:10.01
DC:10.02
DC:10.03
DC:10.97
DC:10.98
DC:10.99
DC:11
DC:11.01
DC:11.02
DC:11.03
DC:11.97
DC:11.98
DC:11.99
DC:12
刃長(mm)LH:12
首下長(mm)LPR:40
内容量1本注文コード61303595品番SSR04010JS ACR40
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!
優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。
リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。
高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。
安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。
穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。
スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。

用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。刃数4全長(mm)OAL:76刃長(mm)LH:12シャンク径(Φmm)DCON:5刃径(Φmm)DC:4.01材質超硬首下長(mm)LPR:40刃径公差(mm)+0.005/0食付長さ(mm)PL:0.5材種ACR40メーカー商品コード5XU9269
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする