S1750RD セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 61306054

セーバーソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本全長(mm)250注文コード61306054品番S1750RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途特殊材料の切断全長(mm)250有効長(mm)230材質ダイヤモンド主要切断材料コンクリートライニング鋳鉄管・パイプ:~200mm、レンガ・グラスファイバー:~200mm1インチ当たり山数粒度50アズワン品番64-4011-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする