曜日別特売
S713AW セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 61306063

セーバーソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)全長(mm)150注文コード61306063品番S713AW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

用途特殊材料の切断全長(mm)150有効長(mm)130材質ナイフ刃主要切断材料ダンボール:1~50mm、断熱材・発泡スチロール:10~100mm1インチ当たり山数-アズワン品番64-4011-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする