曜日別特売
GH-BYPD50-BE カラビナモバイルバッテリー 5,000mA グリーンハウス 61309538

本体

GH-BYPD50-BE カラビナモバイルバッテリー 5,000mA グリーンハウス 61309538
GH-BYPD50-BE カラビナモバイルバッテリー 5,000mA グリーンハウス 61309538
GH-BYPD50-BE カラビナモバイルバッテリー 5,000mA グリーンハウス 61309538

カラビナモバイルバッテリー 5,000mA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード61309538品番GH-BYPD50-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アウトドアや災害時にも頼れる多機能モバイルバッテリーです。
容量は5000mAhで、PD20W対応によりスマートフォンを高速充電可能。
USB Type-CとType-Aの2ポートを備え、2台同時充電にも対応しています。
カラビナとベルトフック付きで持ち運びが便利なうえ、防水規格IPX4対応で雨の日も安心。
さらに、手元を照らせるライト付きで、非常時にも活躍します。
過充電・過放電・過熱などの保護機能も充実し、安全性も高い設計です。

付属品専用USBケーブル(USB Type-C to Type-C)(25cm)、取扱説明書/保証書ベージュ明るさ(Lm)37(電池残量100%) / 25 (電池残量50%)※電池残量によって明るさが変わります。RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4動作湿度(%RH)20~80%(結露なきこと)
注意

※専用USBケーブルはPDモードの充電に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする