FES-8x5-20-G カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61312119

商品画像

FES-8x5-20-G カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61312119
FES-8x5-20-G カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 61312119

カラ-柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
最小曲げ半径(mm)20
内容量1巻(20m)注文コード61312119品番FES-8x5-20-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。

仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE最高使用圧力(MPa)1.6最小曲げ半径(mm)20製品質量(g)81/m耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする