商品画像
アラム
カラ-柔軟フッ素チューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(50m)
色
黄
黒
青
緑
赤
黄
半透明
最小曲げ半径(mm)
35
20
40
35
50
60
全72種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
61312259
品番
FES-10x7-20-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様
負圧/ー0.1MPa
材質
PTFE
色
黄
最高使用圧力(MPa)
1.2
最小曲げ半径(mm)
35
製品質量(g)
106/m
耐熱温度(℃)
-40~+260(凍結不可)