SC12XU-112 電磁開閉器 富士電機機器制御 61312609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】13仕様低電圧補償形 電磁接触器注文コード61312609品番SC12XU-112
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ

仕様低電圧補償形 電磁接触器その他※補助接点ユニットを追加した1NO2NC/2NO1NCの接点構成もございます。(形式:SC12XU-□12, SC12XU-□21 □:コイル電圧コード)定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】13構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】2.7、【(AC-3) 380-440V】5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする