曜日別特売
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036

GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036
GC-2600M Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール) ミヤタケ(宮武製作所) 61314036

Nintendo Switch2用 収納ケース ゲーム機ケース TEER (ティール)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ブラック×ブラウン
内容量1個注文コード61314036品番GC-2600M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

インテリアから浮いてしまうSwitch2を充電スタンドごと入れられるゲーム機ケース
ホコリや汚れを防ぎながらお部屋の雰囲気を損ねることなくスッキリ収納
木ネジで壁付けも可能
フタカバーは右側に持ち手穴がありスムーズに開閉
ケースを閉めたままでもコントローラーを使ってSwitch2のスリープ解除可能
背面と底面には放熱用のスリットがあり、熱対策もバッチリ
サイドには充電コードやHDMIコードを通せるコードスリット付き
カラーはお部屋の雰囲気やお好みで選べる6タイプ

用途Nintendo Switch2用収納ケースとして。スイッチケース ゲーム機収納 スイッチ収納 収納ボックス 収納 隠す収納 据え置き 壁掛け材質スチール(木転写、粉体塗装)質量(kg)1.35ブラック×ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×10×15.5
注意
※この製品は任天堂株式会社のライセンス商品ではありません
※Nintendo Switch2は任天堂の商標です
※本製品にSwitch2本体は含まれておりません
※壁に取り付けた商品や中身の落下等により発生した損害に対して、当店は責任を負いかねますので予めご了承願います
※個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする