曜日別特売
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140

CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140
CSC-SL5(WH) スチールキャビネット YAMAZEN(山善) 61314140

スチールキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)45
タイプ引戸
段数5段
内容量1台注文コード61314140品番CSC-SL5(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スチールキャビネット
両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)
可動棚は2cm単位で調整可能
コンセント通し穴あり
マグネット取付可能
同シリーズで横並びに連結可能
アジャスター付き
【横連結可能】同シリーズ(CSC-OP3、CSC-DD3、CSC-SL3、CSC-OP5、CSC-DD5、CSC-SL5)での横並び連結が可能(※上下に連結はできません)

用途
書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具
材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装質量(kg)45タイプ引戸段数5段静止荷重(kg)天板:約20、棚板1枚あたり:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×179組立時間約30-40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×31×168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする