曜日別特売
EHL-50A(WH/BK) オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善) 61314210

EHL-50A(WH/BK) オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善) 61314210
EHL-50A(WH/BK) オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善) 61314210

オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台肘掛ありホワイト材質ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド注文コード61314210品番EHL-50A(WH/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

【EHL-50】
メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。
ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る
スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。
座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。
【EHL-51 / EHL-P51】
背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。
腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。
座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。

用途
パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。
材質ポリエステル、スチール、合板、ウレタンフォーム、ポリアミド質量(kg)8.5ホワイトキャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×59×85-97組立時間約30-40分材質(座面)メッシュ座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
注意
※商品ページのカラー表記と商品の箱に記載されているカラー表記が異なります。予めご了承願います。【商品ページ】グレージュ→【箱】ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18640975
2024-10-21
用途: 座面が勝手に下がるようになる
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていない時間帯にダンパー抜けがあるようで勝手に低くなってる。
2脚買ったが2脚共に。2か月ほど経ったらそうなった。
買わないほうがいい。

対象商品 : 18640975
2023-08-22
用途: デスクワーク時に使用
製造業

メッシュ素材なので通気性がよく、とても快適な座り心地で仕事がはかどります。
この値段でこの座り心地。いい買い物をしたと思います。さらに追加で購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 18640984
2022-12-20
用途: デスクワーク
サービス業

値段の割にとてもよくできています。あとは耐久性ですが、いまのところ問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 18640975
2021-10-11
用途: 事務用品

非常に軽くて使いやすい。耐久性に不安があるが値段が手ごろなため良い。

2021-03-04
用途: デスクワーク
建設業・工事業

コスパはいいですが、1年使用して座面クッション下のネジがおしりに当たるようになり、痛いので座布団を引いて着座しています。座面の改良及び上下昇降も着座状態では効かないようになってきたので、改良が必要です。

対象商品 : 18640975
2019-06-26
用途: パソコン作業

コンパクトで無駄のないコスパに優れた製品と思います。背もたれの弾力にはコイルバネ等は使用せず、パイプのみであるため、やや硬めですが、作業姿勢がキープされるので、特に不満はありません。強いて言えば、腰当は簡単にずれてしまうので、あまりあてにはなりません。

対象商品 : 18640975
2020-09-24
用途: パソコンチェアー
やぐち美容室サービス業

背もたれの真ん中にあるグレーのクッションが、すぐ下までずれて意味ないような

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする