曜日別特売

T-APカップ 嵌合透明蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×18袋)注文コード61314349品番135 エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

APカップシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。
本体は別売り。

材質エコAPET直径(Φmm)136高さ(mm)29質量(g)5.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする