AL-CT-10WL-TM FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル 61314815

AL-CT-10WL-TM FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル 61314815
AL-CT-10WL-TM FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル 61314815

FCL20W用丸型LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード61314815品番AL-CT-10WL-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サークライン型LEDランプです。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取付てください。工事は不要です。
グローランプを使用していない器具では直結工事を行ってください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。
断熱材施工器具、密閉器具、調光用器具には非対応です。

寸法(mm)管径30×外径205質量(g)165消費電力(W)10口金G10q全光束(Lm)1250使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000周波数50-60Hz光源色電球色3000K配光角度(°)180演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする