※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 圧力計ユニオン (Rc)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
37
31.3
32.8
35.8
33
37
37.8
37.6
38.5
39.4
42.5
40.3
41.9
44
44.2
46.7
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61315576
品番
GFEC-8M4R-316
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
37
六角対辺(mm)
19
寸法L1(mm)
18.6
寸法l(mm)
29.5
ねじサイズ
Rc1/4
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材