2009845 電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT GRACO(グラコ) 61316678

電動式グリースポンプ DYNA-STAR XT

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード61316678品番2009845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

潤滑システムを電動化 エア供給は不要
メーカーの XT モーター技術は、寿命の延長と出力の最適化を実現
既存システムからのシームレスな置き換え
長期的な ROI の向上

その他最高30サイクル/minサイズ【ポンプ出口】3/4インチNPT出力34.4(cm3)保護等級IP66、4Xタイプ電気定格100~120V、単相:50/60Hz、12Aストローク長(mm)121動作温度範囲(℃)-10~40公称圧力(bar)【最大作動】483
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする