曜日別特売
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696

TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696
TW-A300 ジャケット TW-A300 TAKAYAWORKWEAR 61316696

ジャケット TW-A300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
サイズS
内容量1枚注文コード61316696品番TW-A300
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したジャケット。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。

シルバーサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)106肩幅(cm)43袖丈(cm)57着丈(cm)62素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする