曜日別特売
15-12(46) CNT4 フードパックSAスリム エフピコ 61320159

15-12(46) CNT4 フードパックSAスリム エフピコ 61320159
15-12(46) CNT4 フードパックSAスリム エフピコ 61320159

フードパックSAスリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×24袋)
内容量1ケース(50枚×24袋)注文コード61320159品番15-12(46) CNT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フードパック

材質OPS寸法(mm)154×119×46質量(g)6.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする