BUFFALO(バッファロー)
床用モール ストレート1m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グレー
木目
幅(mm)
75
60
30
45
75
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323930
品番
BC-ML2S75BE
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール
緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質
PVC
幅(mm)
75
色
ベージュ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75.5×18.3×1000
内寸(幅W×高さH)(mm)
45.5×14.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません