ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDC
CPUファン:1 x 60mm、12VDC
メモリーシステム:64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB)、最大:64 GB (2 x 32 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Core i9 16コア (8P+8E) /24スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86スロットKensingtonセキュリティ:Yes。M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):8.99(正味):7.34消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):3500対応ホットスワップ相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sボタン仕様電源、リセット、USBコピー